38x4Px3M 平ベルトアトラス バンドー化学 25994003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平ベルトアトラス

(15件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベルト幅(mm)38
プライ数4
中心周長(mm)3000
内容量1本注文コード25994003品番38x4Px3M
参考基準価格(税別)¥4,740販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる
機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能
従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能

用途
主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用
ベルト幅(mm)38プライ数4中心周長(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25994064
2025-11-21
用途: 籾すり作業
農・林・水産業

モータースポーツからの動力を確りと伝えてくれたので良かったです。

対象商品 : 25994037
2024-01-11
用途: 試験の治具として
サービス業

商品の用途とは違いますが、引張強度の試験に使用しています。しっかりとした強度のあるベルトを探しましたが、条件に合うものがなかなか見つからずこちらを使用したところ問題なく使うことができました。

対象商品 : 25993976
2023-12-05
用途: 組紐機械の駆動するのに使用する
林設計工房サービス業

ベルトは掛けたり外したりする事が多いので耐久力が欲しいですが貴社のベルトは長持ちしますので安心して使って居ます

対象商品 : 25994064
2024-06-27
用途: 動力伝達装置に

これまでと同様、問題なく使える。 今後も使っていく予定。

1が参考にしています
対象商品 : 25993836
2022-05-24
用途: 機械のメンテナンス
武井漁業

このサイズはあまり販売されておらず、重宝しています。また注文します。

対象商品 : 25993845
2022-01-08
用途: 機械のメンテナンス
西尾工芸

ミシン鋸のベルト交換に使いました、気持ちよく使えています。

対象商品 : 25993879
2021-07-13
用途: 布団の打ち直しの機械に使いました
卸売・小売業

土曜の発注だったので、月曜の発送でした。
その点以外は大変満足です。
土日の発送も検討して頂きたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 25993976
2021-02-24
用途: 機械のベルト交換
製造業

平ベルトを使う機械を使用していますが、取り扱うお店が近隣に無く、ネット注文出来てとても助かります。商品の品質に問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする