Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
アドバンスS埋込電動シャッタ用押釦SWS
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25996164
品番
WTA5498WK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
微少電流タイプの電動シャッタ、ブラインドなどの制御に。
定格電圧(V)
DC24
仕様
金属枠
色
マットホワイト
種類
埋込
使用温度範囲(℃)
-10〜40
接点
3a
回路方式
片切常開形
定格電流(mA)
50
適合プレート
スイッチプレート・1連用
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意