アドバンスタッチSW用中継器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26001256 品番WTY8701W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000

一括OFF発信器、無線アダプタからの電波をスイッチ(受信機)へ中継します。

仕様アドバンスシリーズ用無線中継器、登録可能数:本器に登録できる一括OFF発信器の 最大数2コ。一括OFF発信器に登録で きる本器の最大数2台。本器に登録で きる無線アダプタ1台。無線アダプタ に登録できる本器の最大数2台 マットホワイト 質量(g)約290(取付金具、電源コード含む) 消費電力(W)約1 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)1.7 使用周囲温度(℃)-10〜40 電波到達距離(m)30(障害物のない水平見通し空間) 使用周波数(MHz)2チャンネル 426.1125(Ach)、426.0875(Bch)[チャンネル切替スイッチで選択]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする