曜日別特売
MT-05924 フォーミングホイール&タイヤクリーナー マザーズ 26003147

フォーミングホイール&タイヤクリーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード26003147品番MT-05924
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

マザーズホイール&タイヤクリーナーは、ホワイトウォールタイヤも含めたすべてのタイヤとホイールを簡単、迅速に洗浄するための泡タイプの非酸性スプレークリーナーです。
純正仕様の塗装、クリアコート、カラーコート、スチール、クロームなどのホイールやホイールキャップに安心して使用できます。
あらゆるブレーキダストやグリス、汚れなどに浸透し、溶かし、浮き上 がらせて洗い流します。
ポリッシュ仕上げのアルミ、キャストアルミ、削りだしやアルマイト処理されたホイールには使用しないでください。
オートバイのホイールやエンジンケースなどには使用できません。

用途
ホイールの洗浄
適合自動車のホイール・タイヤ容量(mL)710アズワン品番64-3280-31危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする