曜日別特売
MT-06924 バックトゥブラック タイヤシャイン マザーズ 26003479

MT-06924 バックトゥブラック タイヤシャイン マザーズ 26003479
MT-06924 バックトゥブラック タイヤシャイン マザーズ 26003479
MT-06924 バックトゥブラック タイヤシャイン マザーズ 26003479
MT-06924 バックトゥブラック タイヤシャイン マザーズ 26003479

バックトゥブラック タイヤシャイン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード26003479品番MT-06924
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

マザーズ バックトゥブラック タイヤシャインは洗浄したタイヤウォールに保護効果と自然な輝きを与えます。
スプレーして拭き上げるだけで艶やかなタイヤウォールを再現すると同時に、紫外線による酸化・ブレーキダスト・ホコリからタイヤを守ります。
拭き上げるタイミングでノーマル・グロス仕上げを調整できます。
ナチュラルな艶の仕上がりで、引き締まった足元を演出します。
マザーズ バックトゥブラックタイヤリニューなどできれいに仕上げたタイヤをさらに引き立てるならタイヤシャインです。
拭き取るタイミングによって艶をコントロール出来ます。ボディを綺麗にすると同じようにタイヤもケアしてみてはいかがでしょうか?

用途
自動車のタイヤサイドウォールの保護・艶出し
適合自動車タイヤ(オートバイには使用できません)容量(mL)710アズワン品番64-3280-66危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする