イルミドーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26003646 品番RR-00245
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ミニ防水LEDランタン"イルミドーム"!
イルミドームは、従来の懐中電灯やトーチよりもあらゆる条件で使いやすい多様性を持った小型の防水ランタンです。
イルミドームは耐久性に優れ、フルサイズのランタンの性能をコンパクトなサイズで実現しました。
220ルーメンの広角LEDライトは、強・中・弱・点滅の4パターンの点灯方法を選択できます。
イルミドームは、取外し可能なリフレクターによって2種類の照射方法を選択できます。リフレクターをドームの上部に取り付けると、従来のランタンのように周囲に光を照射します。リフレクターを取り外すと、より広い範囲を照射するドームライトに変わります。取り外したリフレクターは本体内部に保管できるので紛失の心配がありません。
イルミドームの上部のベルクロストラップを利用すれば、様々なものにしっかりと固定することができます。ベルクロストラップを取り外せば吊り下げた時に影ができずに全体を照らすことができます。取り外したストラップは本体内部に収納できます。
220ルーメン
防水性能 IPX6
最長100時間使用可
4モードライト 強・中・弱・点滅

用途LED照明 材質ベース部:ABS樹脂/レンズ部:ポリカーボネート 電源単三乾電池3本(付属) 寸法(cm)約7×10 連続使用時間(時間)100(弱使用時) アズワン品番64-3280-86 明るさ(Lm)202
注意
※付属の電池は動作確認用ですので、ご使用時には新しい電池をご使用ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする