重松製作所
重松製作所の メガネ・ゴーグル・防災面
重松製作所の 安全メガネ
重松製作所の 2眼型 メガネ
一般作業用保護メガネ EE-12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
26007477
品番
EE-12S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
曇り止め加工を施しています。紫外線をカットし弱めます。
レンズ色
グレー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
用途
解体、塗装、研磨作業。
適合
EN166クラス1
質量(g)
28
材質(フレーム)
ナイロン