防じん・防毒マスク TW01S

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26007583 品番 TW01S-BK-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。

烏羽色(からすばいろ) サイズS 用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。 適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10 トラスコ品番115-1000 種別防じん・防毒マスク 材質接顔部:シリコーンゴム 質量(g)85 国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号 縦(mm)115 横(mm)97 型式検定合格番号防毒マスク(面体) 第TN529号、面体+T2 第TM676号、面体+X1 第TM677号 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70 アズワン品番64-8899-59 適合吸収缶Tシリーズ、Xシリーズ、XS/OV、TS/OV
注意
※フィルター・吸収缶別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-26
用途:
金属加工作業
製造業

同社のマスク(GM71SD)の代替えに試用。
面体の材質、形状が違う為、馴れに苦労する。
同じMサイズを選んだが、とても窮屈に感じる。
(なのでまたGM71SDに戻る。)

対象商品:
26007599
2019-06-02
用途:
旋盤加工時
製造業

長年使用したGM31の代替品としてXL3OVも併せて購入。面体の材質、形状が異なるためフィットチェック機能付を購入した方が良かったと思いました。
GM31の吸収缶はねじ込み式で回し切ってネジ山を壊すことはなかったのですが、TW01Sは引っかけて回すだけなので簡単で良いのですが吸収缶を何かにぶつけた時に壊れてしまわないか不安です。顔との接触は慣れれば良いですが。

1人が参考にしています
対象商品:
26007565
2019-12-06
用途:
化学物質過敏症患者の外出時
化学物質過敏症奈良カナリアの会 様 (医療・福祉・介護関連業)

可塑剤の量が少なく、本体の匂いが比較的しない。
ラテックスアレルギーなので、天然ゴムの臭いがしない弁を使っている商品が欲しかったので、出かける時は常に携行しています。

7人が参考にしています
対象商品:
26007599
2019-03-27
用途:
粉塵作業
建設業・工事業

とてもコンパクトで使いやすく、カラーリングもかっこ良くお気に入りになりました(^∇^)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする