重松製作所
重松製作所の 電動・送気マスク
重松製作所の 電動マスク
重松製作所の オプション 電動マスク
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26007958
品番
20101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途
溶接作業
適合
粉じん:溶接作業
型式
W07D2H1/、W07D2H2、W07D2S1、W07D2S
区分
(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL1、(漏れ率の性能)B級
質量(g)
500
種類
(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド
型式検定合格番号
第TP34号、第TP35号、第TP36号、第T37号
アズワン品番
64-6743-98
適合フィルター
D2