画像準備中

ホットカーペット

(14件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26009193 品番TWA-4000B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

足元から暖める床生活のスタンダード。

消費電力(W)850 温度(℃)表面/45(強) 仕様折り畳み収納・ダニ退治機能付き 材質ポリエステル100% ダークグレー サイズ4畳用 寸法(cm)195×290 電気代の目安約9.3円/時 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26009157
2022-01-10
用途:
更衣室の足元暖房用
農・林・水産業

まだ未利用だが、1畳サイズはなかなか売っていないので、助かります。期待しています。

対象商品:
26009157
2021-12-20
用途:
部屋敷
不動産業

本格的に冬になる前の季節の変わり目にホットカーペットを購入。価格が一番お手頃だったのが決め手でした。

対象商品:
26009175
2021-11-12
用途:
休憩室に使いました。
医療・福祉・介護関連業

コスパが良く暖かいので満足です。
又、他の部屋分も購入を考えております。

対象商品:
26009166
2022-01-27
用途:
リハビリ
サービス業

ちょうどいい大きさです。自動で切れるのもいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
26009157
2021-02-08
用途:
リビングテーブルの足元に使いました
株式会社カセダ商会 様

リビングテーブルの足元が温かく満足しております
サイズ的にもピッタリでした

対象商品:
26009157
2021-01-28
用途:
老犬のワンコの寝床に使用
サービス業

丁度いい大きさで、値段もお手頃だったので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
26009157
2020-12-14
用途:
朝早い妻用
自動車・二輪車・自転車関連業

非常にサイズも丁度良いし、暖かいと、喜んでいます。

対象商品:
26009184
2020-11-13
用途:
未就園児サロン
医療・福祉・介護関連業

すぐに暖かくなり、持ち運びをしやすい。とても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする