275Φ ハゼエルボ90° フカガワ 26010049

275Φ ハゼエルボ90° フカガワ 26010049
275Φ ハゼエルボ90° フカガワ 26010049

ハゼエルボ90°

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(Φmm)275
内容量1個注文コード26010049品番275Φ
参考基準価格(税別)¥6,560販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

管の曲がりに使用する継手です。

寸法L(mm)275寸法b(mm)10寸法r(mm)275板厚t(mm)0.6呼び径(Φmm)275寸法(mm)l:60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26010058
2023-09-10
用途: スポットクーラーの排気
製造業

完璧で、安いが役に立ちました。また来年も活躍いただく。

対象商品 : 26010033
2022-10-10
用途: 籾擦り時の粉塵処理用に

籾擦り機からボイド管に直装してますが、アングルが欲しい時があったので購入しました。
使用する前に籾擦りを終えてしまったので今シーズンは出番ありませんでしたが、来年に期待します。

対象商品 : 26010058
2019-05-14
用途: 排気ダクト工事
製造業

廃棄ラインを自前で工事するために使用しています。サイズも仕様通りで問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする