225Φ カラーニップル フカガワ 26010155 225Φ カラーニップル フカガワ 26010155

カラーニップル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26010155 品番 225Φ
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

定着カラーとニップルの複合継手です。

呼び径(Φmm)225 材質亜鉛 寸法L(mm)110 寸法H(mm)15 寸法l(mm)60 寸法b(mm)10 板厚t(mm)0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26010119
2020-06-17
用途:
DIY制作物のパーツとして
サービス業

使用用途はダクトではなく、他のものに使用したかったが直径が2mm弱の誤差のせいでただのゴミになってしまった。

購入後の問い合わせに対して、
「150のものにいれるものの為、実際はそれより小さいものとなっております。
呼び径125mmなので、公差1〜2mmとなり、不具合品ではございません。
呼び径はあくまで呼び径であり、実寸法ではございません。」

プロではなく知識が無い自分がいけないのでしょうが実寸法でないは無いと記載しておいてもらいたい。2mmは素人の自分からしてみたら大きい誤差としか感じられない。

1人が参考にしています
対象商品:
26010155
2019-07-23
用途:
管工事
卸売・小売業

継ぎ目の合わせまた溶接が悪く場所によっては1mm以上の隙間がある為、アルミテープで隙間を塞ぎ使用した。

4人が参考にしています
対象商品:
26010189
2020-04-20
用途:
ダクト取り付け時
紀州なかもと農園 様 (農・林・水産業)

本来の使用ではない使い方をしたのですが、しっかりしていて良いものだと思いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする