ボックスコンピュータ 220シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26010584 品番BX-220D-DC781724
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ウルトラスモールPC。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。ほぼ新書サイズの小さな面積で設置可能な省スペース設計。メモリ4GB、WIN10 IoT Enterprise 日英中韓 4言語モデル搭載・CFastカード(Q-MLC) 32GBモデル。

質量(g)800 使用温度範囲(℃)0〜50 入力電圧(V)DC12〜24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×115×29 保存温度(℃)-10〜60 メモリー4GB ECC対応 ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1 設置方法デスクトップ、ウォールマウント OSWindows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit(日本語、英語、中国語、韓国語) プロセッサーAtom E3845 インターフェイスUSB2.0×2、USB3.0×1、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1 CFカードスロット(GB)Q-MLC 32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする