CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
ボックスコンピュータ 320シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26010593
品番
BX-320-DC700000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
Intel AtomプロセッサE3845搭載ファンレス組み込みPC。 F&eITシリーズのデバイスモジュールを接続することでデジタル入出力などの機能拡張が可能。OSなし・ストレージなしモデル。
質量(g)
約1000(取り付け金具を含まず)
使用温度範囲(℃)
0〜50
入力電圧(V)
DC12〜24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×120×74.7
保存温度(℃)
-10〜60
メモリー
4GB
ディスプレイ
アナログRGB×1(15ピンHD-SUBコネクタ)
設置方法
デスクトップ、DINレールマウント
OS
なし
プロセッサー
Atom E3845
インターフェイス
USB2.0×3、USB3.0×1、RS-232C×2
CFカードスロット(GB)
なし