パネルコンピュータ 310シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26011239 品番PT-310LS-AC353111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ARM(R) Cortex-A8 AM3354 600MHzを搭載したファンレスのパネルコンピュータ。
12.1インチ パネルマウント。 WEC7 日本語モデル (512MB SD)。

使用温度範囲(℃)0〜50 入力電圧(V)AC100〜240 保存温度(℃)-10〜60 メモリー256MB 解像度800×600(SVGA) 設置方法パネルマウント、VESAアーム LCD仕様12.1インチ OSWindows Embedded Compact 7(日本語) プロセッサーARM Cortex-A8 600MHz タッチパネル方式抵抗膜アナログ方式 メモリーカードSD card slots×2 I/OポートUSB2.0×3、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1 Ethernet100BASE-TX×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする