使用温度範囲(℃)0〜50
入力電圧(V)AC100〜240
保存温度(℃)-10〜60
メモリー256MB
解像度800×600(SVGA)
設置方法パネルマウント、VESAアーム
LCD仕様12.1インチ
OSWindows Embedded Compact 7(英語)
プロセッサーARM Cortex-A8 600MHz
タッチパネル方式抵抗膜アナログ方式
メモリーカードSD card slots×2
I/OポートUSB2.0×3、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1
Ethernet100BASE-TX×1