パネルコンピュータ PT-956S シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26011345 品番PT-956SLXP1-DC781724
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ファンレスパネルコンピュータ。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。DVI-I、1000BASE-T、USB3.0、USB2.0、シリアルなど拡張インターフェイスを搭載、さらにPCIバスを3スロット搭載。ファンレス、ストレージにCFastカードを採用による完全スピンドルレス設計で保守が容易。12.1inchモニタ 1xPCI W10 IOTE(日英中韓)モデル

使用温度範囲(℃)0〜50 (1000BASE-T使用時 0〜45) 入力電圧(V)DC12〜24 保存温度(℃)-10〜60 メモリー4GB ディスプレイDVI-I×1 解像度1024×768(XGA) 設置方法パネルマウント LCD仕様12.1インチ OSWindows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit(日本語、英語、中国語、韓国語) プロセッサーAtom E3845 タッチパネル方式抵抗膜アナログ方式 メモリーカードCFast slots×2 I/OポートUSB3.0×1、USB2.0×3、RS-232C×2 バス仕様PCI×1(拡張) CFカードスロット(GB)Q-MLC 32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする