アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の キッチン・調理用品
アデリア(石塚硝子)の 保存容器・調味料入れ
アデリア(石塚硝子)の シール容器・フードコンテナ
ダブルキャップ容器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
26012343
品番
M-6431
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
二重の蓋でしっかり密封できます。手造り食品の長期保存におすすめです。
容量(mL)
375
形状
丸形
高さ(mm)
90
口径(Φmm)
65
最大径(Φmm)
91
機能
ロック機能付き