5.2インチまでのスマホに対応 可動式ホルダー採用ヘアラインマルチケースブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26012937 品番OWL-CVMUM13-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ヘアライン加工を施したシンプルなデザインのマルチスマートフォンケースです。。上下にスライドする可動式ホルダーであらゆるカメラ位置に対応可能です。カードやレシートなどが収納可能な大型ポケット付きで、薄く小さな物をスマートフォンと一緒に持ち運ぶことができます。ベルト部分にはマグネットが入っているため開け閉めがしやすく、不用意にフラップが開いてしまわない構造になっています。

ブラック 対応機種約74(W)×8(D)×148(H)mmまでのスマートフォン 用途5.2インチ(74(W) × 8(D) × 148(H) mm)までのスマートフォン対応ケース 材質PU/PC/マグネット 質量(g)67 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×20×152 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ポケット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする