曜日別特売
LKX970 BEST GRIP アクアガードサーモ HANVO(ハンボ) 26017015

LKX970 BEST GRIP アクアガードサーモ HANVO(ハンボ) 26017015
LKX970 BEST GRIP アクアガードサーモ HANVO(ハンボ) 26017015
LKX970 BEST GRIP アクアガードサーモ HANVO(ハンボ) 26017015
LKX970 BEST GRIP アクアガードサーモ HANVO(ハンボ) 26017015
LKX970 BEST GRIP アクアガードサーモ HANVO(ハンボ) 26017015
LKX970 BEST GRIP アクアガードサーモ HANVO(ハンボ) 26017015

BEST GRIP アクアガードサーモ

(3件のレビュー)
取扱い終了
この商品はサイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
サイズ
M
注文コード
26017015
品番
LKX970
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

繊維部はアクリルパイル起毛とナイロンのW構造なのでとても暖かく、フィット感もよい防寒タイプの手袋です。
手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
よく使う指部分は独自の3層コーティングをして耐久度をUPさせ、更に手の甲までコーティングしているので、土やゴミの侵入をしっかり防ぎます。

用途
雪かき・雪下ろし作業・冬場の洗車・農作業・水産業・漁業・清掃業・サービス業・運送業・物流業・建築業・土木作業・園芸作業
サイズ
M
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
樹脂部:天然ゴム、繊維部:アクリル・ナイロン・ポリエステル・その他
色
ブルー
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
10+13
機能
防水・防寒・保温
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※高濃度の薬品、油類(灯油・マシン油等)、溶剤(ガソリン・ベンゼン等)には使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※手首部分には防水機能はございません。
※コーティング部に洗浄剤・漂白剤・油などが付着した場合、使用後よく洗い落としてください。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落し、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化・耐光劣化などにより樹脂部が劣化したり白くなる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26017024
2024-06-04
用途: クルマの洗車
卸売・小売業

思っていたより厚手でした。冬場は暖かいかもしれませんが、夏場は暑いかもしれません。画像からは厚さまで確認できませんでした、

対象商品 : 26017015
2022-12-24
用途: 洗車
株式会社EURO CARS 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

これまでは素手で作業しておりました。こちらの手袋を使用したところ、全く冷たさを感じません!びっくりしました。全スタッフ用に追加注文しました。裏起毛があるせいで、細かいネジをつかむなどの作業は苦手ですが、冬場の水仕事には最適です!

対象商品 : 26017015
2022-01-31
用途: 植木、花等への水やり

ホームセンターでの作業となります。
毎日、植木、花への冬場での水やりに使用する為に購入しました。
防水、防寒仕様の為、水が掛かっても大丈夫ですし、水の冷たさもさほど感じません。
冬場に水作業するにはとっても良いギアです。
使用していて大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする