GSBDF0035L クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.0 左 GALESPEED(ゲイルスピード) 26019009

クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.0 左

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個主な適合車種F)Z900RS/CAFE(ABS) 18-25 カスタムサイズ注文コード26019009品番GSBDF0035L
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。
これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。

取付場所フロント 左ディスク厚さ(mm)5ディスク径(Φmm)320(カスタムサイズ)主な適合車種F)Z900RS/CAFE(ABS) 18-25 カスタムサイズ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする