SR-P20YLTE6 日立スポットエアコン COOL SHOT 1口ダクト付・首振りなし(ワイドレンジタイプ) 日立 26022807

日立スポットエアコン COOL SHOT 1口ダクト付・首振りなし(ワイドレンジタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード26022807品番SR-P20YLTE6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥321,000
最大延長ダクト長さ(1口当たり)
Φ125:5m
Φ90:5m
電源(V)3相200運転範囲(室温℃)(湿度%)10~45その他※お客様によって差込口が違うため、電源コードは付いておりません。お客様にてご用意願います。種別省電力タイプ周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸発器側)強6.8/7.5弱6.3/7.0/(凝縮器側)強10/11弱9/10タンク容量(L)7本体質量(kg)33首振なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×454×862冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5使用冷媒R407C保護装置ファン電動機プロテクター(逆相防止リレー、過熱防止リレー)、動力用ヒューズ力率50Hz:74%/60Hz:88%始動電流(A)(50/60Hz)17/16運転電流(50/60Hz)(A)2.5/2.6電動機出力(kW)0.15(送風機)圧縮機ロータリー出力0.5kw消費電力(kW)(50/60Hz)0.64/0.79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする