※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロン工業
フロン工業の ガラス・樹脂・金属容器
フロン工業の びん/容器類
フロン工業の ガス洗浄瓶
PFAガス洗浄瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
100
TGK品番
803-17-37-06
注文コード
26032528
品番
F-3012-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
容量・TGK品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
100
材質
PFA製
TGK品番
803-17-37-06
直径(Φmm)
(ボールフィルター)20
胴径(Φmm)×高さH(mm)
48×165
フィルター
(TFボール)5μ
接続外径
6mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26032528
F-3012-01
76336777
F-3012-001
PFA ガス洗浄瓶
フロン工業
1本
¥
25,980
税込
¥
28,578
注文コードが変更になりました