※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロン工業
フロン工業の ガラス・樹脂・金属容器
フロン工業の びん/容器類
フロン工業の ガス洗浄瓶
PFAガス洗浄瓶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
250
TGK品番
803-17-37-07
注文コード
26032537
品番
F-3012-02
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・TGK品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
250
材質
PFA製
TGK品番
803-17-37-07
直径(Φmm)
(ボールフィルター)25
胴径(Φmm)×高さH(mm)
60×200
フィルター
(TFボール)5μ
ボールフィルター直径(Φmm)
25
接続外径
6mm