※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFAガス洗浄瓶

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)500 TGK品番803-17-37-08 注文コード26032546 品番F-3012-03
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は容量・TGK品番など4種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)500 材質PFA製 TGK品番803-17-37-08 直径(Φmm)(ボールフィルター)25 胴径(Φmm)×高さH(mm)70×240 フィルター(TFボール)5μ ボールフィルター直径(Φmm)25 接続外径8mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする