強化硬質 サンプルチューブR

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(200本)外径(Φmm)7注文コード26035863品番R-7M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)
RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。

高さ(mm)50TGK品番717-03-03-07口形状直口材質強化硬質仕様平底型式R-7M外径(Φmm)7
注意
※R-6M(平底)のみ平底となり、他は丸底です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02975594
2018-05-02
用途: 本来の使い方ではありませんが、水を入れてお花を飾ります

この製品に問題はありません。
ただ長さのバリエーションが増えればいいですね。
もう少し短いのと長いものが。

対象商品 : 02975542
2017-03-05
用途: 生花用一輪挿し

思ったよりも強くて割れにくい。しっかりとした梱包で届くので、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする