NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 栓/キャップ
穴開白キャップ/ブチル付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
26035994
品番
ST-16.5M
参考基準価格(税別)
¥17,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
容量(mL)
15
TGK品番
717-03-30-82
型式
ST-16.5M
直径(Φmm)
14.6
外径×高さH(Φmm×mm)
16.5×125
仕様
ブチルパッキング付き
厚さ(mm)
3
キャップパッキング
CH-2B
適合キャップ
穴あき白キャップ