NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 栓/キャップ
穴開白キャップ/ブチル付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
26036037
品番
ST-スピッチグラス10mL
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
容量(mL)
10
TGK品番
717-03-30-86
型式
ST-スピッチグラス10mL
直径(Φmm)
14.6
外径×高さH(Φmm×mm)
16.5×105
仕様
ブチルパッキング付き
厚さ(mm)
3
キャップパッキング
CH-2B
適合キャップ
穴あき白キャップ