※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

採血管瓶

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 26036475 品番 V-5B
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

アルミシール・フリップキャップによる完全密封。
注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。
バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。
別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。
バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。
※TF/ニトリルパッキング使用。

用途
蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)
無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
容量(mL)5 TGK品番717-04-10-14 型式V-5B 外径×高さH(Φmm×mm)23×42 材質(本体)強化硬質ガラス 底形状平底 キャップ口外径:19.5mm ガラス色無色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする