NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の パッキン等その他部品
パッキング WPTFE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
TGK品番
717-04-10-87
注文コード
26036685
品番
308292
参考基準価格(税別)
¥21,150
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
TGK品番・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オートクレーブ:可
適合
SV-50M
TGK品番
717-04-10-87
材質
ダブルフッ素PTFE
直径(Φmm)
28.4
肉厚(mm)
1.5
材質(パッキング)
両面フッ素PTFE/シリコン