※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 陸上ポンプ
渦巻ポンプ F形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
吸入/吐出口径(mm)
150/150
注文コード
26038304
品番
F1505ME11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,008,000
この商品は
吸入/吐出口径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
冷温水循環用。ビル設備冷却水用。一般農事用。
吸入/吐出口径(mm)
150/150
吐出口径(mm)
150
吸込口径(Φmm)
150
モーター出力(kW)
11
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
21/15.5
吐出量(m
3
/min)
1.6/3.15
設置場所
屋内
接続方法
JIS10Kフランジ
電動機
全閉外扇屋内形
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500