※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 陸上ポンプ
渦巻ポンプ F形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26038417
品番
F656ME3.7
参考基準価格(税別)
¥560,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
冷温水循環用。ビル設備冷却水用。一般農事用。
吸入/吐出口径(mm)
65/65
吐出口径(mm)
65
吸込口径(Φmm)
65
モーター出力(kW)
3.7
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
28.8/23.2
吐出量(m
3
/min)
0.28/0.56
設置場所
屋内
接続方法
JIS10Kフランジ
電動機
全閉外扇屋内形
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500