※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 陸上ポンプ
Pラインポンプ PE(2)形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
口径d(Φmm)
80
周波数(Hz)
60
モーター出力(kW)
1.5
注文コード
26039013
品番
PE806E1.5
参考基準価格(税別)
¥336,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
口径d・周波数・モーター出力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
冷温水循環用。一般工業用。機械セット用。
口径d(Φmm)
80
モーター出力(kW)
1.5
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
9.5/5
吐出量(m
3
/min)
0.45/0.9
設置場所
屋内・屋外
接続方法
JIS10Kフランジ
電動機
全閉外扇屋外形
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500