※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 陸上ポンプ
ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26039074
品番
PSS505E0.75
参考基準価格(税別)
¥345,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
冷温水循環用。ビル設備給水用。一般工業用。一般給湯用。機械セット用。その他一般給水用。
吸入/吐出口径(mm)
50/50
吸込口径(Φmm)
50
口径d(Φmm)
50
モーター出力(kW)
0.75
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
15.8/8.5
吐出量(m
3
/min)
0.1/0.32
設置場所
屋内・屋外
接続方法
JIS10Kフランジ
電動機
全閉外扇屋外形
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500