※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製多段タービンポンプ KR5-M形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26039844 品番 KR5-505ME5.5
参考基準価格(税別)¥1,350,000 販売価格(税込) ¥1,077,780
販売価格(税別)
979,800

ビル給水用。冷却水用。一般工業用。簡易水道用。その他一般用揚水用。

吸入/吐出口径(mm)50/50 吐出口径(mm)40 吸込口径(Φmm)50 モーター出力(kW)5.5 電源(V)三相200 周波数(Hz)50 全揚程(m)75.5/63 吐出量(m3/min)0.1/0.315 設置場所屋内 接続方法JIS10Kフランジ 電動機全閉外扇屋内形

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする