※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 陸上ポンプ
ステンレス製多段タービンポンプ KR5-M形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26039896
品番
KR5-406ME2.2
参考基準価格(税別)
¥914,000
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
¥
659,800
バスケットに入れる
ビル給水用。冷却水用。一般工業用。簡易水道用。その他一般用揚水用。
吸入/吐出口径(mm)
40/40
吐出口径(mm)
40
吸込口径(Φmm)
40
モーター出力(kW)
2.2
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
49/30.5
吐出量(m
3
/min)
0.08/0.25
設置場所
屋内
接続方法
JIS10Kフランジ
電動機
全閉外扇屋内形
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500