※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 陸上ポンプ
自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26043107
品番
CS-255-C0.2T
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。
吸入/吐出口径(mm)
25/25
吐出口径(mm)
25
吸込口径(Φmm)
25
モーター出力(kW)
0.2
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
6/14
吐出量(L/min)
22.5/32
設置場所
屋内
接続方法
JIS10Kフランジ
電動機
開放防滴保護形
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500