※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 陸上ポンプ
自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
吸入/吐出口径(mm)
20/20
注文コード
26043195
品番
CS-206-C0.13S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥127,000
この商品は
吸入/吐出口径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。
吸入/吐出口径(mm)
20/20
吐出口径(mm)
20
吸込口径(Φmm)
20
モーター出力(kW)
0.13
電源(V)
単相100
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
12/6
吐出量(L/min)
17.5/22.5
設置場所
屋内
接続方法
JIS10Kフランジ
電動機
開放防滴保護形
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません