※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 油用ポンプ
自吸オイルポンプ OC・OCH形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.2
周波数(Hz)
50
注文コード
26045103
品番
OC-205-M0.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥151,000
この商品は
出力・周波数
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
三相200
出力(kW)
0.2
周波数(Hz)
50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
382×281×220
吐出口径(mm)
20
吸込口径(Φmm)
20
極数(P)
4
モータ種類
安全増防爆型付
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません