※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 油用ポンプ
自吸オイルポンプ OC・OCH形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.75
周波数(Hz)
50
注文コード
26045146
品番
OC-325-M0.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥269,000
この商品は
出力・周波数
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
三相200
出力(kW)
0.75
周波数(Hz)
50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
514×291×260
吐出口径(mm)
32
吸込口径(Φmm)
32
極数(P)
4
モータ種類
安全増防爆型付
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26045146
OC-325-M0.75
61266156
OCK-325-M0.75
油用ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)
1台
¥
239,800
税込
¥
263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)