※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 油用ポンプ
自吸オイルポンプ OC・OCH形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26045286
品番
OCH-326-M3.7
参考基準価格(税別)
¥696,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
電源(V)
三相200
出力(kW)
3.7
周波数(Hz)
60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
699×340×325
吐出口径(mm)
32
吸込口径(Φmm)
32
極数(P)
2
モータ種類
安全増防爆型付
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500