※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

共柄ポンプ(手押しポンプ) HT形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26045347 品番HT-32 台付仕様台なし
参考基準価格(税別)¥78,700 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

打ち込み井戸や掘り抜き井戸に。地震などの災害の備えに。

吐出口径(Φmm)46 吸入/吐出口径(mm)32/46 吸込口径(Φmm)32 吸込全揚程(m)-7 質量(kg)9.5 寸法H(mm)448 揚水量(L/min)30〜54

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする