※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 井戸用ポンプ
共柄ポンプ(手押しポンプ) HT形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26045383
品番
HT-35 台付仕様台なし
参考基準価格(税別)
¥84,200
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
打ち込み井戸や掘り抜き井戸に。地震などの災害の備えに。
吐出口径(Φmm)
46
吸入/吐出口径(mm)
40/46
吸込口径(Φmm)
40
吸込全揚程(m)
-7
質量(kg)
11.2
寸法H(mm)
468
揚水量(L/min)
30〜54
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500