※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製速度制御給水ユニット(推定末端圧一定インバータ制御) ポンパーKFE形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26045408 品番 KFE32A1.1
参考基準価格(税別)¥1,731,000 販売価格(税込) ¥802,780
販売価格(税別)
729,800

床置式受水槽からの自動給水。ビル給水用。アパート用。地下式受水槽。マンション用。業務用。簡易水道用。その他一般給水用。

吸入/吐出口径(mm)32/40 吐出口径(mm)40 吸込口径(Φmm)32 モーター出力(kW)1.1 電源(V)三相200 周波数(Hz)50/60 設置場所屋内 全揚程(m)53 運転方式交互運転 騒音値(dB)51〜52 タンク限界圧力(MPa[kgf/cm2])0.22 吐出量(m3/min)0.06 始動圧力(MPa[kgf/cm2])0.43 耐震性力率(%):87.5 モータ種類全閉外扇屋内形:KPMモータ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする