※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 陸上ポンプ
ステンレス製速度制御給水ユニット(推定末端圧一定インバータ制御) ポンパーKFE形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26045679
品番
KFE50P7.5
参考基準価格(税別)
¥4,285,000
販売価格(税込)
¥2,197,800
販売価格(税別)
¥
1,998,000
バスケットに入れる
床置式受水槽からの自動給水。ビル給水用。アパート用。地下式受水槽。マンション用。業務用。簡易水道用。その他一般給水用。
吸入/吐出口径(mm)
50/65
吐出口径(mm)
65
吸込口径(Φmm)
50
モーター出力(kW)
7.5×2
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
50/60
設置場所
屋内
全揚程(m)
84
運転方式
交互並列運転
騒音値(dB)
59〜66
タンク限界圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.42
吐出量(m
3
/min)
0.56
始動圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.71
耐震性
力率(%):92.7
モータ種類
全閉外扇屋内形:KPMモータ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500