軽量アルミ 折りたたみステッキ ワンタッチ伸縮型 80〜90cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26066786 品番3010BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,450

軽量アルミタイプのカラーステッキです。
折りたたみ式です。
ワンタッチ伸縮型(80〜90cm)です。

質量(g)350 内径(Φmm)【ゴムキャップ】19 ストッパー安全メタルロック式 伸縮範囲(cm)80〜90 アズワン品番64-3663-43 折りたたみ寸法(cm)29

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする