白眉 グラスファイバー柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26066935 品番X12282
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,840
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

握りやすく滑りにくい、グラスファイバー柄です。
八角、船手、両口のバリエーションがございます。

用途対象物を叩く作業に 仕様【八角】横打ちが可能 タイプ八角玄能 375g 硬度HRC45〜55 頭部形状八角 材質(柄部)グラスファイバー アズワン品番64-3664-64
注意
作業を行う前に商品の亀裂・ガタツキがないか確認をし、異常があれば使用しないでください。商品本来の用途以外には絶対に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする