白眉 グラスファイバー柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ【両口】平ら面/丸面 仕様両口玄能 300g 注文コード26066987 品番X12271
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はタイプ・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

握りやすく滑りにくい、グラスファイバー柄です。
八角、船手、両口のバリエーションがございます。

用途対象物を叩く作業に 仕様両口玄能 300g タイプ【両口】平ら面/丸面 硬度HRC45〜55 頭部形状両口 材質(柄部)グラスファイバー アズワン品番64-3664-69
注意
作業を行う前に商品の亀裂・ガタツキがないか確認をし、異常があれば使用しないでください。商品本来の用途以外には絶対に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする