若獅子
若獅子の 鎌
若獅子の 小鎌
片刃木鎌 鋼付 180mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26067039
品番
706050
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
木や小竹を切る刃に仕上げています
雑木刈用に。
用途
雑木刈用
全長(mm)
約400
質量(g)
約264
呼び寸法(mm)
180
柄長さ(mm)
約335
アズワン品番
64-3664-79