柏田製作所
柏田製作所の 防護服・保護服・特殊服
柏田製作所の 足カバー/脚絆
柏田製作所の シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
床革 マジック式足カバー セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26067854
品番
753MG
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
フリーサイズの国産牛床革のマジック式足カバーです。
用途
ズボンの裾の巻き込み防止の際に
寸法(mm)
【脹脛周囲】380
サイズ
フリー
総丈(mm)
約200
アズワン品番
64-3669-81
有効寸法(mm)
約330〜355
足首周り(cm)
約33